HM-torusfräs HPC TiAlN

Art-nr: 206323
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
305 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,02
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Benämning

Utförande:

GARANT Diabolo 70:
Speciellt hårdmetallsubstrat med extremt hög brotthållfasthet
i kombination med utmärkt slitstyrka för optimal processäkerhet.
Nyutvecklad, nanokristallin High-Tech-beläggning för hårdfräsning upp till 70 HRC. Mycket lämplig för kontinuerlig drift i verktygs- och formtillverkning.
Storlek 2 − 5: Ansatsvinkel α = 15°.
Toleranser:
  • Skärradie: R1 = ±0,01 mm.

Användningsdata:

Tack vare speciell hårdgeometri optimalt användbar i härdade material från 60 HRC till 70 HRC.
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen