• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

HM-fasfräs för avgradning 60° obelagd

Art-nr: 208140
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
222 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Matningsriktning: horisontell och sned

Benämning

Utförande:

Tolerans: Mått S = ± 0,1 mm, spetsvinkel ± 10 vinkelminuter.
Med speciell spiralvinkel, lättskärande.

Användningsdata:

Mycket lämplig för avfasning och avgradning av kanter samt för konturarbeten.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen