• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

HM-borr cylindriskt skaft För enkelriktad fiberriktning DIN 6535 HA Diamant

Art-nr: 122522
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
22 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 5×D
  • Spetsvinkel: 90
  • Skaft: DIN 6535 HA

Benämning

Utförande:

Med den senaste generationens kristallin diamantbeläggning sp3 för processäker bearbetning av fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit. Med 90° spetsvinkel och specialgeometri för att undvika delaminering.
Med skärande styrlist, för att undvika delaminering, utstickande fibrer och gradbildning med fiberstruktur i samma riktning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Levereras i 1/100-mått enligt tabell.
Observera minsta beställningsmängd för konfigurerbara storlekar:
Diameterområde 1,01 – 2,99 mm: 10 st
Diameterområde 3,01 – 9,99 mm: 5 st
Diameterområde 10,01 – 11,99 mm: 3 st
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
    ⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen