HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN

Art-nr: 122690
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 1 860,41  SEK
  • Från 10
    Från 1 550,34  SEK
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 6×D
  • Spetsvinkel: 135
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Invändig: ja, med 25 bar

Benämning

Utförande:

Tre styrlister för mycket hög rätlinjighet och ytkvalitet i kombination med snäva håltoleranser. Asymmetrisk ändskärsgeometri för mycket höga bearbetningsprestanda. Den nya generationens borr för gjutgods med höga prestanda i HPC-området.

Fördel:

För HPC-högkapacitetsborrning i gjutmaterial. Mycket lämplig för gjutjärn (ADI).

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122690 + 129100HB.
Form HE: Beställs med nr 122690 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen