Djuphålsborr HSS/E obelagd

Art-nr: 116061
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 85,03  SEK
  • Från 5
    Från 70,88  SEK
på begäran
Leverans klar
952 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Typ: FS
  • Spiralvinkel: 38
  • Invändig: nej

Benämning

Utförande:

Avsevärt förstärkt kärna utan kärnkona.
Exakt spetsslipning.
Med specialformade spår. Fördelaktig vid djupa hål upp till 10×D och material med kritisk spånbildning.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen