Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Maskin-gängtapp TiN

Art-nr: 138005
  • Flankvinkel: 60
  • Toleransklass: 2B
  • Skärfasform: C
  • Spiralvinkel: 20
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Benämning

Utförande:

Stabilt utförande med 20° högerspiral. Med speciell TiN-beläggning för rostfria och syrafasta stålkvaliteter. Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).

Användningsdata:

För UNF-fingängor ASME − B1.1.
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
    UNF Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen