Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Maskin-gängtapp TiCN

Art-nr: 133310
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Norm: DIN 5156
  • Skärfasform: B
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Benämning

Utförande:

Med spiralspets.
Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Rekommendation:

För TOOLOX-material rekommenderar vi att kärnhålsdiametern borras 0,05 till 0,3 mm större än vad som anges i DIN-standarden (se tabell).
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
    G Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen