Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum

Art-nr: 635060
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 3/8 tum
totallängd 200 mm
Antal tänder 30
Produktslag Spärrhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 635060
Tillverkarens nummer 8816P

Benämning

Utförande:

Med omställningsspak för höger- ochvänstergång.

Norm:

Hylsor för manuellt bruk.
Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 10 med fjädrande kula, för invändig fyrkant enligt DIN 3120-C 10 med spår.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Anmärkning:

SE UPP!
Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!
Rekommenderat produktnummer: 635025