Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Säkerhetskniv SECUMAX CARDYCUT

Art-nr: 842044

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 71 mm
Beläggning TiN
Produktslag Säkerhetskniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 842044
Tillverkarens nummer 546908

Benämning

Utförande:

Engångs-säkerhetskniv med dold klinga. Med kort knivspets för skär med kort radie. Rostfri, TiN-belagd klinga.
Lätt (6,5 g) och smal (3 mm) kartongkniv av transparent plast för bättre optisk kontroll vid skärningen.

Användningsdata:

Specialiserat på tunna folier och tunt papper.