Koniska precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor 90° TiAlN

Art-nr: 150132
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
748 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Skaft med tre spännytor

Benämning

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar. Specialgeometri med extrem differentialdelning och avstämda skäreggar. Radiellt avbackade. Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke. Nyutvecklad, speciell TiAlN-beläggning för långa utslitningstider.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.
Skaft med 3 spännytor för användning med 3-backschuck.

Fördel:

Mycket god balans under hela försänkningsförloppet. Vibrationsfri gång för perfekta resultat och långa utslitningstider på verktygen.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för framställning av exakta, runda 90°-försänkningar.
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
    Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen