Skrubbslipskiva ”2 i 1”

Art-nr: 560500
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 27,14  SEK
  • Från 10
    Från 22,68  SEK
på begäran
Leverans klar
18 436 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: INOX; Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
  • Slipvinkel 20° till 30°
  • Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Grovslipskiva för stål och rostfritt stål med lång utslitningstid och hög slipeffekt.
Specifikation: A30Q-BF.
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
    skiv-⌀×skivbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen