• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Vippindikator mätspetslängd 14,5 mm, mätområde i vardera riktning / Höljes-⌀: 0,4/29mm

Art-nr.: 436301 0,4/29
Rabatt
1.184,82 €
Pris per 1 st.
Pris giltigt till 31 maj 2026
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • Denna produkt finns endast tillgänglig för företagskunder. Logga in.
  • 7,20 € /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 7,20 € /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 4,90 € /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • Denna produkt finns endast tillgänglig för företagskunder. Logga in.
  • 26,90 € /st.
  • 21,50 € /st.
på begäran
I lager
598 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde i vardera riktning / Höljes-⌀ (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Durchmesser Gehäuse 29 mm
Serie MarTest 800
Herstellerbezeichnung MarTest 800 S
Verpackung Etui
Material Gehäuse Metall
Anzeige analog
Messbereich min. -0,4 mm
Messbereich max. 0,4 mm
Messkraft min. 0,15 N
Messkraft max. 0,15 N
Wiederholbarkeit 3 µm
Fehlergrenze 0,01 mm
Messabweichung 10 µm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Durchmesser Messkugel 2 mm
Länge Tastarm 14,5 mm
Schwenkbereich ± 110 Grad
Norm DIN 2270
Eigenschaft Messuhr edelsteingelagert
Bauform horizontale Ausführung
Abweichungsspanne fe 10 µm
Gesamtabweichungsspanne fges 13 µm
Messwertumkehrspanne fu 3 µm
Skalenteilungswert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 0,8 mm
Einheit Ablesung Millimeter
Ablesung, Millimeter 0,01 mm
Kalibrierbar Ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Fühlhebel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 436301 0,4/29
EAN/GTIN 4059192013332
Tillverkarens nummer 4305200
Tillverkare/ansvarig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Benämning

Ausführung:

Hochpräzise Fühlhebelmessgeräte mit edelsteingelagertem Messwerk in handlicher, robuster Ausführung. Gehäuse und Schwalbenschwanz-Halteprismen sind aus einem Stück gefertigt, dadurch ist die Einspannung besonders biegesteif. Korrosionsschutz durch Mattverchromung des Gehäuses.
Mit 1/100-Ablesung.
Mahr − Rubingelagertes Messwerkzeug mit Messkugel aus HM. Tastarmlagerung in Gabel aus einem Stück, daher besonders genau fluchtend; antimagnetisch.

Verwendung:

Als genaues Vergleichsmessgerät zur Prüfung der Sollmaßabweichung für Rundlaufprüfungen, Innenmessungen, Prüfung der Parallelität und Ebenheit sowie zum Ausrichten von Werkstücken.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzapfen ⌀ 8 mm.

Sonderzubehör:

Vierkant-Halter Nr. 436511, Zentrierhalter Nr. 436512, Gelenk-Messstativ Nr. 359680.

Ersatzteil:

Ersatztaster mit HM- oder Rubinkugel einfach bestellbar unter www.hoffmann-group.com.

Hinweis:

Zusatzinformation DIN 2270: Ablesung 0,01 − Abweichungsspanne 10 µm, Gesamtabweichungsspanne 13 µm, Messwertumkehrspanne 3 µm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Reklamblad

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulär

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Specialerbjudanden

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen