• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Borrchuckar Form A 2,5-16 mm

Art-nr: 301565 2,5-16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
67 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 50
  • Maximalt åtdragningsmoment Md max: ≤ 14

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 2,5 mm - 16 mm
fäste SK 40
Hållare norm ISO 7388-1
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 50 µm
Maximalt åtdragningsmoment Md max ≤ 14 Nm
utkragningslängd A-mått 80 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220 TX25
Balluffchiphål Ja
Produktslag Kort borrchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301565 2,5-16
EAN/GTIN 4045197931818

Benämning

Utförande:

För höger- och vänstergång.
Brunerad. Med Balluff/RFID-chip-hål.

Leveransinnehåll:

Inklusive Torx®-chucknyckel med T-handtag, för höga spännkrafter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 − 308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.