{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Kylsmörjmedel | ja | |
| Tillverkarens beteckning | BDMT 11T302 ER-JT | |
| Grundform | rombisk | |
| Vändskär, bredd | 6,7 mm | |
| Skärplattans tjocklek | 3,8 mm | |
| Vändskär, längd | 11 mm | |
| Vändskär, utförande | Höger | |
| Skärkantslängd | 11 mm | |
| Egghöjd | 3,8 mm | |
| Hörnradie | 0,2 mm | |
| Hörnfaslängd | 1,4 mm | |
| Hörnfasvinkel | 90 grad | |
| Hörnvinkel | 80 grad | |
| Spånyta, fasbredd | 0 mm | |
| Spånyta, fasvinkel | 0 grad | |
| Spånvinkel | 15 grad | |
| Ställvinkel | 0 grad | |
| Normal spelvinkelh (huvudskär) | 18 grad | |
| Normal spelvinkel (sidoskär) | 0 grad | |
| Normal spelvinkel (planskär) | 0 grad | |
| Skärförhållande | genomgående | |
| ISO-kod | BDMT 11T302 ER-JT | |
| Monteringshålsdiameter | 3,8 mm | |
| Skärmaterial | HC-P25 | |
| Bearbetningsgrupp | K (gjutjärn); M (rosftfritt stål); P (stål) | |
| Vertygsanvändargrupp | HC-P25 | |
| Skärmedel, tillverkarbeteckning | PR1825 | |
| Beläggning | Megacoat Nano | |
| Vändskär, tjocklek | 3,8 mm | |
| Monteringssätt, vändskär | S (med försänkt hål skruvad genom hålet) | |
| Återvinningsstation, kodning, vändskär | BD11T3023R | |
| Återvinningsstation, kodning, vändskär, enligt ISO TS 13399-60 | BD11T3023R | |
| Beteckning, vändskär | BDMT11T302 | |
| Produktslag | Vändskär | |
| Med ISO-kod | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Antal skär | 2 St. | |
| Insatsriktning | Höger | |
| Lämplig för material | gjutjärn (K); rostfritt stål (M); stål (P) | |
| Toleransklass | M | |
| Bearbetningsförfarande | hörnfräsning (FEC) | |
| Tilldelning fin/grov | Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning | |
| Monteringstyp | Borrhål | |
| Spånbrytare | ja | |
| Skärutförande | avrundad (E) | |
| Antal användningsmöjligheter | 2 St. | |
| Vikt | 3 g | |
| Innehåll | 1 St. | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 227343 ST1400 | |
| EAN/GTIN | 4960664027866 | |
| Tillverkarens nummer | BDMT11T302ER-JTPR1825 | |
| Tillverkare/ansvarig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |