Skyddsvisir X-plore® 8000, Typ: VISOR

Art-nr.: 097316 VISOR
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgnyans, grå Grafitgrå
Serie X-plore® 8000
Beskriven del, Grafitgrå Kopfband; Rahmen; Kopfband; Rahmen
Tillverkarens beteckning X-plore® 8000 Schutzvisier
ESD-skyddszon (EPA) nej
Färg grå; transparent
Ram, referensstandarder EN 166; EN 812
Ram, funktioner utbytbart huvudband
Produktslag visir
Material, skiva polykarbonat
Toning, skiva klar
Skiva, funktioner standard UV-skydd
Norm EN 166; EN 812
Skyddskategori II
Innehåll enkeldel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097316 VISOR
EAN/GTIN 4048675689348
Tillverkarens nummer 3710810
Tillverkare/ansvarig person Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Benämning

Utförande:

Dräger Xplore® 8000-skyddsvisir med integrerat stötkåpa enligt EN 812 ger optimalt ögonskydd och enkel hantering tack vare det stora, uppfällbara skyddsvisiret av polykarbonat. Huvudets omkrets kan justeras med hjälp av ett spärrsystem på baksidan.

Norm:

EN 12941 skyddsnivå TH3 i kombination med Dräger X-plore 8000; EN 166; EN 812

Passar till:

Fläktandningsskyddssatser 097300 8500 och 097300 8700.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen