• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Tryckluftsdrivna rakslipmaskiner, Typ: SPT80R

Art-nr.: 079440 SPT80R
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

axeleffekt 63 W
maximalt varvtal: 80 000 min-1
maximal luftförbrukning 170 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
Spännhylsa-⌀ 3 mm
vikt 0,15 kg
bullernivå 68 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Längd 135 mm
Produktslag Rakslip

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 079440 SPT80R
EAN/GTIN 5390145244601
Tillverkare/ansvarig person ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Benämning

Utförande:

ATA − tryckluftsdriven rakslipmaskin med 3 mm spännhylsor för fina fräs-, slip- och etsarbeten. Integrerat förfilter.
63 W-rakslip med unikt motorutförande utan slitdelar i motorn med lång livslängd och en högsta hastighet på 80000 varv/min.

Användningsdata:

Använd enbart oljefri tryckluft. Olja inte!