{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
totallängd | 200 mm | |
käftlängd | 73 mm | |
U-form | oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° − 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | |
backarnas utförande | räfflade gripytor | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 713735 200 | |
EAN/GTIN | 4003773016090 | |
Tillverkarens nummer | 26 27 200 |