NC-maskinskruvstycke T-REX 125

Art-nr: 361202 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie T-Rex
Typ 125
Utförande Nollpunktspännsystem
spännkraft upp till max 40 kN
vridmoment 30 Nm
vikt 18 kg
totallängd L 256 mm
grundhållarbredd B 154 mm
f 21 mm
i 130 mm
Längsgående spår l H8 30 mm
Krysspår n H7 20 mm
Monteringshål u 13 mm
x 127 mm
y 200 mm
färgkod för passande tillbehör T-Rex
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361202 125
EAN/GTIN 4250364401951
Tillverkarens nummer 6921888000155

Benämning

Utförande:

Slipad över- och undersida. Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.

Kännetecken:

Stabil och kompakt stomme (GGG 60) och samtidigt stor spännvidd. Helkapslad och nitrerhärdad spindel (ökad funktionssäkerhet, optimerat spånskydd, minsta möjliga rengöringsbehov).

Funktion:

Spänns fast med inställbar momentnyckel (högst 30 Nm) med ett minimum av förlorad spännkant på arbetsstycket (i kombination med backar/greppinsatser). Med speciell högtrycksspindel och mekanisk kraftförstärkare.

Användningsdata:

Säker och snabb fastspänning av ämnen, bränn- och sågsnitt genom inträngning av härdade och utbytbara greppinsatser i arbetsstycket. Lämpar sig för alla material med hållfasthet upp till cirka 1000 N/mm2 (undantag: härdade material).

Passar till:

Adapterbackar fasta nr 361206; 361208.
Adapterbackar rörliga nr 361207; 361209.

Leveransinnehåll:

4 fästskruvar, sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum. 3 extra insexnycklar (nyckelvidd 5 / 8 / 10).

Specialtillbehör:

  • Konsol se nr 361230 storlek 125.
  • Greppinsatser se nr 361238 - 361250; 361260
  • Stegbackar se nr 361210; 361215.
  • Adapterback fast se nr 361206 storlek 125.
  • Adapterback pendlande se nr 361207 storlek 125.
  • Adapterback Uni-greppsats se nr 361208 storlek 125.
  • Adapterback Uni-greppsats mobilt pendlande se nr 361209 storlek 125.
  • Universalsats grepp se nr 361345 storlek 125.
  • Neddragningsbackar se nr 361228; 361229 storlek 125.
  • Momentnyckel nr 656050 storlek 60
  • Greppback se nr 361217; 361218.
  • Steglist se nr 361223 storlek 125.
  • Spännbultar nr 360025, 25M10 resp. 25M10/138.
  • Uppriktnings- och positioneringssats nr 360530.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar