{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Utvändig ⌀ | 10,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 75 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,5 mm | |
totallängd L | 51 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150425 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197087171 |