Whistle Notch-hållare HSK-A 63

Art-nr: 304870
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
37 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 12000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Benämning

Utförande:

  • Med anslagsskruv.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.

Kännetecken:
Verktyget kläms fast på sidan med spännskruven och stöttas bakifrån med skruven för längdjustering Därigenom uppnås glappfri och vibrationssnål gång.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft och lutande spännyta (2°) enligt DIN 1835 E och DIN 6535 HE.
Verktyget kan justeras axiellt. Särskilt lämplig för fastspänning av borr i solid hårdmetall. Längdförlusten på grund av omslipning av borrändarna kan korrigeras med hjälp av skruven för längdjustering i verktygsfästet

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen