Artikelnummer: 300783 2-6
Märke: GARANT
Bearbetningsstrategi HSC
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min<sup>-1</sup>
Hållare norm ISO 7388-1

All produktinformation:

on request
I lager
29 styck i lager
Artikeln är inte längre tillgänglig
Finns inom 1-3 arbetsdagar
Finns inom 4-6 arbetsdagar
Finns inom 1-2 veckor
Finns inom 2-3 veckor
Finns inom 3-4 veckor
Levereras senare
Unit price
2 178,91 SEK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
2-6
Add to shopping list Dela produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivning

Utförande:

  • Utvändig och invändig kona slipad.
  • Skaften hårdbearbetade.
  • Med Balluffchip-hål.
  • Spännhylsan spänns med en spännskruv bakifrån genom chucken, varför ingen hylsmutter behövs!

Fördel:

Extremt smal konstruktion möjliggör bearbetning även på svåråtkomliga delar, t.ex. inom verktygs- och formtillverkning.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

Leveransinnehåll:

Inklusive spännskruv och nyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 − 308806,
AB-chucknycklar nr 308820– 308835,
GARANT spänntänger nr 309563,
ALBRECHT spänntänger nr 309572 – 309573.

Technical Data

spännvidd 2 mm - 6 mm
fäste SK 40 A = 120
Hållare norm ISO 7388-1
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi HSC
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Utvändig-⌀ D 27 mm
Balluffchiphål yes
Produktslag Spänntångchuck

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen