Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Reduceringshylsa för PSC-skaft HSK-A 63

Art-nr: 306975
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 26623-2
  • Form: A
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Benämning

Utförande:

Slipad in- och utvändigt. Innergängan i PSC-verktygshållaren för köldmedierör skruvas ihop med cylinderskruven i adaptern. Spännskruven är genomborrad, vilket gör att systemet lämpar sig för invändig kylning. Med Balluffchip-hål.

Användningsdata:

För anpassning av HSK-A till PSC.

Passar till:

Verktygshållare med Polygonskaft (PSC) ISO 26623-1.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.