Krympchuck Form ADB BT 40 A = 130

Art-nr: 303427
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
27 styck i lager
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Benämning

Utförande:

  • Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm. (från ⌀ 6).
  • Strl 3−5 för HM, från strl 6 för HSS och HM.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Norm:

Motsvarande E-DIN 69882-8, form G.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 − 308806, krympförlängning nr 302410302417, krympverktyg 354210354400.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen