Kraftspännchuck BT 50

Art-nr: 302870
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
36 styck i lager
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Benämning

Utförande:

  • Liten friktion tack vare nållager.
  • Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.
  • Damm- och vattentät.
  • Mycket hög spännkraft förlänger utslitningstiden och ger högre ytkvalitet.
  • Flexibel spännvidd tack vare spännhylsor.
  • Spännkraft upp till 1000 Nm.

Utförande - Bild:

Invändiga axiella urtag förhindrar effektivt att verktyget glider.
Hög radiell styvhet genom upprepad fastspänning med plan anliggning förhindrar utsvängning och ger hög bearbetningsnoggrannhet samt lång verktygslivslängd
T-spåren tar upp olja och fett och garanterar därmed en säker överföring av vridmomentet
Hylsmuttern har mycket mjuk gång

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

Leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Haknyckel nr 628400.
Dragtapp nr 308760308795.
Spännhylsor nr 309566309570.