HiRunER precisions-ER-hylschuckar HSK-A 63 medel

Art-nr: 305524
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
54 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Benämning

Utförande:

Ytter- och innerkonorna är slipade, alla skaft är hårdbearbetade för smidigare bearbetning. Inklusive RFID/Ballufchip-hål, högkapacitetshylsmutter upp till 25000 min-1.

Fördel:

  • Utmärkt rundgångsnoggrannhet i systemet (chuck + spännhylsor + hylsmuttrar), 3µm rundgång med en 2µm-spännhylsa, 6µm rundgång med en 5µm-spännhylsa.
  • Extrema hållkrafter (upp till faktorn 2 jämfört med standard ER-chuckar).
  • Vibrationsminskande effekt tack vare tvådelad spännmutter (Mini-utförande en del).

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive precisionsspännmutter.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880.
Hylsnyckel nr 309890,
ER-spännhylsor Fahrion nr 308901309432.
Haknyckel nr 628400, eller momentnyckel nr 309749 eller nr 628520.

Anmärkning:

  • Spänner enbart nominell diameter till axeldiameter tolerans h10.
  • Spännmutter ej i kombination med tätningsbricka.
  • Använd alltid precisionsspännhylschuck i kombination med precisionsspännmutter nr 309617; 309618.
  • Används i kombination med Fahrion-spänntänger.
  • Du måste ta bort den blå designringen på Fahrion HP-2 µm ER-spännhylsor.
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
    för ER-spännhylsstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen