HiRunER precisions-ER-hylschuckar BT 40 A = 70

Art-nr: 302843
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
20 styck i lager
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Benämning

Utförande:

Ytter- och innerkonorna är slipade, alla skaft är hårdbearbetade för smidigare bearbetning. Inklusive RFID/Ballufchip-hål, högkapacitetshylsmytter (upp till 25 000 min-1).

Fördel:

  • Utmärkt rundgångsnoggrannhet i systemet ( chuck + spännhylsor + hylsmuttrar), 3µm rundgång med en 2µm-spännhylsa, 6µm Rundlauf med en 5µm-spännhylsa.
  • Extrema hållkrafter (upp till faktor 2 jämfört med standard ER-chuckar).
  • Vibrationsminskande effekt, tack vare tvådelad hylsmutter.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispännhylsor enligt DIN 6499 − form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive precisionsspännmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802, AB-skruvnyckel nr 308820308835, ER-skruvnyckel nr 309757, 309758 (för 11M och 16M); ER-spännhylsor Fahrion nr 308901309434. ER-spännhylsor nr 308901309432, kroknyckel 628400, eller momentnyckel 309749 eller 628520.

Anmärkning:

  • Spänner enbart nominell diameter till axeldiameter tolerans h10.
  • Spännmutter ej i kombination med tätningsbricka.
  • Använd bara i kombination med Fahrion-spännhylsor.
  • Du måste ta bort den blå designringen på Fahrion HP-2 µm ER-spännhylsa.