ER-hylschucksats SK 40

Art-nr: 300630
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
13 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Benämning

Utförande:

  • Utvändig och invändig kona slipad.
  • Hög rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm.
  • Upp till 40 % högre spännkraft, vid nominell ⌀.

Fördel:

  • Ökad livslängd, optimal processäkerhet.
  • Bättre kvalitet (ytfinhet, snävare tillverkningstoleranser).
  • Lägre produktionskostnader.

Leveransinnehåll:

ER-chuck med mutter (nr 300470 storlek 16, 25 resp. 32), ER-skruvnyckel (nr 613300 storlek 25 resp. 309680 storlek 32) och ER-hylsor (nr 308901, 308941 resp. 308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 och 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 och 20 mm.
Inklusive plastväska.

Specialtillbehör:

Dragtapp (AB) nr 308600 − 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308830, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901309434, ER-spännmutter nr 309615 (för tätningsbrickor), tätningsbrickor nr 309625309645 (för nr 309615).
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
    för ER-spännhylsstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen