• Info due to Midsummer: Now on Thursday our office close at 13.00 and reopens on 28 June. Hoffmann's eShop works as usual.
Artikelnummer: 301134

Ändfräsdorn svängningsdämpad SK 40 A = 300

Märke: GARANT
Norm DIN 6357
Rundgångsnoggrannhet ≤ 6
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 8000 min<sup>-1</sup>
Form A
Svängning dämpad
Bearbetningsstrategi HPC
Hållare norm ISO 7388-1

All produktinformation:

on request
I lager
16 styck i lager
Artikeln är inte längre tillgänglig
Finns inom 1-3 arbetsdagar
Finns inom 4-6 arbetsdagar
Finns inom 1-2 veckor
Finns inom 2-3 veckor
Finns inom 3-4 veckor
Levereras senare
Unit price
Från 
4 674,56 SEK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list Dela produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivning

Utförande:

  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Med Balluffchip-hål.
  • Förstorad anliggningsyta vid kragen.
  • Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600−308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

Anmärkning:

Andra storlekar vid förfrågan.

Technical Data

fäste
SK 40 A = 300
Norm
DIN 6357
Hållare norm
ISO 7388-1
Form
A
Balanseringskvalitet G vid varvtal
G 6,3 vid 8000 min-1
Rundgångsnoggrannhet
≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi
HPC
Svängning
dämpad
Produktslag
Ändfräsdorn

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen