Ändfräsdorn Med kylkanalhål HSK-A 100 A = 100

Art-nr: 306684
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
46 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Kylkanalborrhål: kan inte förslutas
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6

Benämning

Utförande:

  • Spänndiameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
  • Med Balluff/RFID-chip-hål.
  • Förstorad kraganläggningsyta.
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.