Utförande:
Spännhylsor, rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
Norm:
DIN 6343
Noggrannhet:
Rundgångstoleranser: D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm
Anmärkning:
Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) på förfrågan !
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm slät. Från ⌀ 8,5 mm med tvärrillor.