Fast svarvdubb WS 5

Art-nr: 323400 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
110 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona 5
Utvändig-⌀ D 44,7 mm
totallängd L 200 mm
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 323400 5
EAN/GTIN 4045197296641

Benämning

Utförande:

Spetsvinkel 60°, slipade ytor.
Heldubb av verktygsstål, helt härdad.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Norm:

DIN 806