Utförande:
- Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
- Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.
- hög rundgångsnoggrannhet
Sänksmidd, vilket ger lång livslängd,
lämplig för maskiner med höga varvtal.
Användningsdata:
För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Rörflänsar nr
317000 måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.
Norm:
DIN 702-4.
Material:
Stål
Leveransinnehåll:
1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.
Specialtillbehör:
Anmärkning:
SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.