Utförande:
Noggrannhet: Höjdtolerans ±0,01 mm, breddtolerans ±0,02 mm.
Hårdhet: 60 HRC.
Parvis finslipade.
Reducering av uppspänningstiden med upp till 10 %.
Användningsdata:
Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.
Anmärkning:
Finns också med längderna 50, 70, 100 och 150 mm.
Enskilda parallellunderläggspar kan beställas från tillverkaren.