Sinusbord med permanentmagnetspännplattor

Art-nr: 380700
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
8 styck i lager

Benämning

Utförande:

  • Neodymmagnetsystem med hög vidhäftningskraft
  • Med permanentmagnetspännplatta nr 380500.
  • Vridbar runt längdaxeln.
  • Svängområde 0−45°. Vinkelnoggrannhet ± 5 s. Underläggsmått vid 0° = 3 mm
    Planparallellitet ± 0,005/100 mm
  • Med tvärpoldelning 0,5 mm mässing / 1,4 mm stål.
  • Maximal noggrannhet − extremt lågt utförande.

Användningsdata:

För slip- och erosionsarbeten.

Leveransinnehåll:

Inklusive trälåda och sinusomräkningstabell från grader/minuter till mm.