{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
⌀ chuck | 300 mm | |
höjd | 73 mm | |
Höjdtolerans | +0,5 / -2 mm | |
⌀ omagnetisk kärna | 40 mm | |
maximal urborrnings-⌀ | 58 mm | |
hålcirkel ⌀ | 180 / 260 mm | |
Gäng-⌀ | 8×M8 | |
vikt | 30 kg | |
nominell vidhäftningskraft | 150 N/cm2 | |
centrerings-⌀ | 150 mm | |
centreringsdjup | 6 mm | |
Produktslag | Magnetspännchuck |
Artikelnummer | 380810 300 | |
EAN/GTIN | 4045197310941 | |
Tillverkarens nummer | 244.06-300 |