{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
⌀ chuck | 250 mm | |
höjd | 70 mm | |
Höjdtolerans | +0,5 / -2 mm | |
⌀ omagnetisk kärna | 30 mm | |
maximal urborrnings-⌀ | 50 mm | |
hålcirkel ⌀ | 140 / 220 mm | |
Gäng-⌀ | 8×M6 | |
vikt | 20 kg | |
nominell vidhäftningskraft | 135 N/cm2 | |
centrerings-⌀ | 80 mm | |
centreringsdjup | 5 mm | |
Produktslag | Magnetspännchuck |
Artikelnummer | 380810 250 | |
EAN/GTIN | 4045197310934 | |
Tillverkarens nummer | 244.06-250 |