markör

Art-nr: 358740
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
111 styck i lager

Benämning

Utförande:

Hölje av aluminium med Weldonskaft. Steglös inställning av förspänningskraften. Stegdjup 0,1–0,3 mm.

Fördel:

Ytkomprimering, därmed ingen försvagning av eller skador på materialet. Märkningshastigheten motsvarar den maxima matningen. Hög slitstyrka ger specialnålen lång livslängd. Lämplig för märkning av runda ytor. Kan användas i svarvar. Hög processäkerhet. Snabbt nålbytemöjligt tack vare enkel utdragning. Kompenserar för ojämnheter i arbetsstycket på upp till 7 mm (beroende på utförandet).

Användningsdata:

För identifiering av olika material som aluminium, titan, stål, brons, koppar, mässing, plast osv. Med mindre nålspetsar går det även att skriva på material med en ythårdhet på upp till 57 HRC.

Leveransinnehåll:

Strl. 12 − inklusive 3 nålar nr 358745 strl. 0,3 − 0,5 − 0,8.
Strl. 20 − inklusive 3 nålar nr 358745 strl. 0,3 − 0,6 − 1,0.