Snabbroterande spindel typ 625 kompakt HSK-A 63

Art-nr: 358865
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
2 styck i lager
  • Bearbetningsstrategi: HSC
  • Hållare norm: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Benämning

Utförande:

Luftdriven snabbgående spindel med ett allt efter utförandet konstant högt varvtal, även under belastning, från 25 000 till 65 000 varv per minut. Effekt upp till 1 kW.

Fördel:

  • Högre bearbetningshastighet vid mindre verktyg.
  • Skonar maskinen - varvtalet uppnås med hjälp av snabbroterande spindel - maskinspindeln är statisk.
  • Lång drifttid tack vare inbyggd luftkylning. Inga stilleståndstider.
  • Verktygen håller längre.
  • Verktygen får en mycket hög ytkvalitet - följaktligen krävs det mindre efterbearbetning.

Användningsdata:

Höjning av skär- och matningshastigheterna med hjälp av de snabbroterande spindlarna. Används framför allt på verktyg med mycket liten diameter (6 mm).

Leveransinnehåll:

Snabbroterande spindel, spännhylsa, spännhylsmutter, nyckel, blindpluggar, luftfilter, anslutningsslang.

Specialtillbehör:

Verktygsfäste för aut. verktygsbyte. Krävs endast vid extern lufttillförsel- på förfrågan.

Anmärkning:

Använd torr, ren tryckluft, ca 6,2 bar.
Fler spindlar på förfrågan: alla vanliga skaftutföranden, olika tålighetsklasser och varvtal.