Datahållare för verktygshållare

Art-nr: 359140
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 41,12  SEK
  • Från 10
    Från 34,31  SEK
på begäran
Leverans klar
10 963 styck i lager

Benämning

Utförande:

  • Flexibel plast med spärrmekanism.
  • Med monteringsyta för en klisteretikett (storlek 25×54 mm).

Fördel:

  • För montering i verktygets monteringsspår.
  • Efter förinställning av verktyget skrivs etiketterna med uppmätta mått och monteras i datahållaren.

Användningsdata:

  • Inget manuellt jobb med att skriva och sudda ut längre.
  • Rent och snyggt (slut på oordningen!).

Passar till:

Typ SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Typ HSK − DIN 69893, form A, B, E, F, T.
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
    För ⌀ verktygsfläns (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen