Synkroverktygshuvud för ER16

Art-nr: 338183
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
191 styck i lager
  • Invändig: ja, med max. 50 bar

Benämning

Utförande:

  • Gängskärning och gängformning på maskiner med synkrospindel.
  • Minimilängdutjämning: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.
  • För spänntångfästen och drivna verktyg enligt ISO 15488 (DIN 6499).
  • Lämplig för vänster- och högergängor.

Passar till:

ER-synkrofästen nr 338180.