Gängtappschuck SK 50

Art-nr: 334638
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
22 styck i lager
  • Hållare norm: DIN 69871; ISO 7388-1

Benämning

Utförande:

  • Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
  • Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
  • GARANT − med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Användningsdata:

  • Tillverkning av måttriktiga gängor.
  • Kan användas för höger- och vänstergängor.
  • För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420335660.
Dragtappar (AB) nr 308600 − 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

Anmärkning:

  • Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14−M33 på begäran.
  • Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.