{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Borst-⌀ D1 | 150 mm | |
Borstbredd | 26 mm | |
Håldiameter d1 | 40 mm | |
Reducerrings-⌀ | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm | |
Borstlängd H1 | 33 mm | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 570150 150X30 | |
EAN/GTIN | 4017359077078 | |
Tillverkarens nummer | 344143 |