Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Bristle Disc M14 ⌀ 115 mm BD-ZB

Art-nr: 573530
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Benämning

Utförande:

Bristle specialrengöringsrondeller är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med utomordentlig användningstid. Extremt flexibla och anpassningsbara.

Användningsdata:

För nästan alla material med högsta tänkbara arbetssäkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.
Med integrerat M14-fäste för användning direkt på vinkelslipmaskiner utan ytterligare tillbehör.

Anmärkning:

Hela Roloc™ snabbytessystemet för ⌀ 50 mm och ⌀ 75 mm hittar du under nr 554005  och framåt.