Utförande:
Baksidan är täckt av velour och är självhäftande i kombination med stödtallrik med kardborre,
t.ex. nr 567760 självhäftande. För snabba skivbyten.
Slippappersrondeller XK870K med
robust polyesterväv. Det
självslipande keramikkornet med slipaktivt tilläggsskikt (
TOP Size) säkerställer ett aggressivt och svalt skär.
Användningsdata:
På vinkelslipmaskiner resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammutsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet 40 m/s.
För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan.
Anmärkning:
Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr
567857 storlek 125 och storlek 150. Kardborrdukskivor se nr
566902 −
566950. Minislipsystem ⌀ 50 mm och ⌀ 75 mm se nr
554005 och följande.