Fiberrondell ZF 714, zirkoniumoxid (ZA) ⌀ 125 mm

Art-nr: 566530
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 9,74  SEK
  • Från 50
    Från 8,00  SEK
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
5 527 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22 mm och korsspår.
Fiberrondell VSM ZF 714 med hög slipeffekt och lång livslängd. Kall slipning. Speciellt för legerat stål, järnfria metaller och gjutjärn.
Korntyp: Zirkoniumoxid (ZA) med slipande beläggning.

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen