Slipnylonrulle Durable Flex 100 mm × 10 m
Art-Nr.:
556085
- Järn-, svavel och klorandel: < 0,1 %
Benämning
Utförande:
Durable Flex högeffektiv slipnylon med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipnylon med ny uppbyggnad möjliggör aggressivare slipning, mycket lång utslitningstid utan igensättning och ännu jämnare slipbild. Den enorma flexibiliteten underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.
Flexibel högeffektiv slipduk med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipdukens speciella uppbyggnad möjliggör en aggressivare slipning, mycket lång användningstid utan igensättning och en ännu jämnare slipbild. Den enorma flexibiliteten underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.
Flexibel högeffektiv slipduk med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipdukens speciella uppbyggnad möjliggör en aggressivare slipning, mycket lång användningstid utan igensättning och en ännu jämnare slipbild. Den enorma flexibiliteten underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.
Fördel:
- Anpassar sig till arbetsstyckets form.
- Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.
- Jämn och reproducerbar finish.
- Kan användas för både torr- och våtslipning.
- Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.
Användningsdata:
För manuell rengöring och ytbehandling. Idealisk ersättning för stålullsprodukter.