Slipband zirkoniumoxid (ZA) ZK713X 100×950 mm

Art-nr: 558315
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 63,68  SEK
  • Från 10
    Från 53,11  SEK
på begäran
Leverans klar
118 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Benämning

Utförande:

Slipband med höga bearbetningsprestanda och zirkoniumoxid (ZA) för bästa avverkning. Den kontinuerliga självskärpningen möjliggör i jämförelse med normalkorund längre utslitningstid vid högre avverkningskapacitet och oförändrad ytkvalitet.
X-väv (robust) för hög avverkning på stationära maskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stål och stållegeringar, gjutjärn samt ickejärnmetaller.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.