Diamantnålfil, 140 mm Korn D181 (grov)

Art-nr: 529230
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
124 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Benämning

Utförande:

Ämnena till dessa nålfilar är smidda av specialstål och slipade. Diamantfilarna beströs likformigt meddiamantpulver med enhetlig kornstorlek som fixeras galvaniskt. Det jämnt fördelade diamantpulvret och diamantens hårdhet garanterar bästa slipresultat. Total fillängd = 140 mm, diamantbelagd längd = 70 mm, skaft-⌀ = 3 mm.

Användningsdata:

För måttriktig efterbearbetning av skär-, stans- och pressverktyg av härdat stål eller hårdmetall. Även för bearbetning av glas, keramik osv. Arbeta med litet tryck, framför allt vid kanterna. Större tryck ger inte bättre slipeffekt, utan skadar i stället filen.

Kornstorlek:

Grovkornig D 181

Specialtillbehör:

Snabblåsskaft till dessa filar hittar du under nr 519700.