Utförande:
Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med AS-Drive-profil. (Storlek 3,2 − 5 med sexkant).
Norm:
DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
Material:
Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.
Anmärkning:
Fördel:- Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
- Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.
SE UPP!
Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!
Rekommenderat produktnummer: 613610