Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Vridmomentprovare och kalibreringsapparat

Art-nr: 654395
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • datautgång: USB-gränssnitt

Benämning

Utförande:

Kompakt mätinstrument för fristående drift med egen strömförsörjning via solceller eller för inbyggnad i ett kalibreringssystem (på begäran).

Fördel:

Snabb kontroll av manuella och motordrivna momentskruvdragare med gränsvärdesövervakning, dataminne och USB-gränssnitt. Kalibrering av handmanövrerade skruv- och mutterdragare enligt DIN EN ISO 6789 (i kombination med ett kalibreringssystem), inkl. kalibreringsprogramvara för upprättande av ett komplett kalibreringsintyg. En förutsättning för upprättande av kalibreringsintyg är att den provningsapparat som används också har ett giltigt kalibreringsintyg som är lagrat i apparaten. Registreringen av ett uppdaterat kalibreringsintyg i apparatens system sker via tillverkaren.

Användningsdata:

Universalenhet för mätning av låga till medelhöga vridmoment och möjlighet att med hjälp av programvaran själv upprätta kalibreringsintyg enligt norm.

Anmärkning:

Inte lämpliga för mutterdragare!
DAkkS-kalibreringsintyg möjligt.